曜日別特売
RCCB-20-30 中空リトロリフレクター RCCBシリーズ シグマ光機 83933169

RCCB-20-30 中空リトロリフレクター RCCBシリーズ シグマ光機 83933169
RCCB-20-30 中空リトロリフレクター RCCBシリーズ シグマ光機 83933169
RCCB-20-30 中空リトロリフレクター RCCBシリーズ シグマ光機 83933169
RCCB-20-30 中空リトロリフレクター RCCBシリーズ シグマ光機 83933169
RCCB-20-30 中空リトロリフレクター RCCBシリーズ シグマ光機 83933169
RCCB-20-30 中空リトロリフレクター RCCBシリーズ シグマ光機 83933169
RCCB-20-30 中空リトロリフレクター RCCBシリーズ シグマ光機 83933169
RCCB-20-30 中空リトロリフレクター RCCBシリーズ シグマ光機 83933169

中空リトロリフレクター RCCBシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6929-50
内容量1個注文コード83933169品番RCCB-20-30
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

コーナーキューブと同じように、入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができる光学素子です。3つのミラーを精密に90度に組合わせることで、ガラスの屈折率の波長分散やガラスの吸収の影響がありません。
中空リトロリフレクターは精密に加工・調整されているので、高い精度で光を戻すことができます。紫外光から近赤外の広い波長帯域で使用できます。ガラスによる波長分散がないので、折り返し光のビーム位置が波長によってズレることはありません。偏光特性が小さいので、偏光を利用する多重光路干渉計などにも利用できます。中空リトロリトロリフレクターが固定できるレンズホルダー(LHF-S)をご用意しております。反射光量が高い、コーナーキューブ(CCB)もご用意しています。※中空リトロリフレクターにビームを入射させると、ビームは正確に入射角度と同じ角度で戻されますが、ビームの入射位置がリトロリフレクターの中心から離れると、中心から反対側に同距離離れた位置からビームが出射されます。※中空リトロリフレクターの3つの反射面が交差する接合面にはすき間があるので、入・出射面から覗くと光が反射しない線が放射状に6本観察されます。※細いレーザビームを使用する場合は、この6本の線にビームがかからないようにご使用ください。※中空リトロリフレクターはアルミの反射による若干の偏光特性を持っています。※ミラー面は紙で擦らないでください。※アルミのコーティングには保護コートが付いていないのでキズになります。※ゴミはエアーブロアー等で吹き飛ばしてご使用ください。※アルミの反射率は85%~90%(1面)ですが、中空リトロリフレクターでは必ず3面で反射するので、折り返し光の効率は61%~73%になります。

仕様【<中空リトロリフレクター>共通仕様】素子材質:BK7、枠材質:アルミ(表面処理:黒アルマイト)、コーティング:アルミ(保護膜なし)、レーザ耐力:0.25J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:40-20、【個別仕様】有効径:Φ18mm、ビーム偏角:<30″、反射波面精度:2λアズワン品番61-6929-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする