OPB-40C04-1-5 平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機 83937037

OPB-40C04-1-5 平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機 83937037
OPB-40C04-1-5 平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機 83937037
OPB-40C04-1-5 平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機 83937037
OPB-40C04-1-5 平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機 83937037
OPB-40C04-1-5 平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機 83937037
OPB-40C04-1-5 平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機 83937037
OPB-40C04-1-5 平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機 83937037
OPB-40C04-1-5 平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機 83937037

平行平面基板 OPB-4シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6933-25
内容量1個注文コード83937037品番OPB-40C04-1-5
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

仕様【<平行平面基板>共通仕様】材質:BK7、有効範囲:外径の90%、スクラッチ-ディグ:10-5、【個別仕様】外径 ΦD:Φ40mm、厚さ t:4mm、面精度:λ、平行度:<00′05″アズワン品番61-6933-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする