曜日別特売
OPSQ-20C03-20-2 平行平面基板 OPSQ-2シリーズ シグマ光機 83939286

OPSQ-20C03-20-2 平行平面基板 OPSQ-2シリーズ シグマ光機 83939286
OPSQ-20C03-20-2 平行平面基板 OPSQ-2シリーズ シグマ光機 83939286
OPSQ-20C03-20-2 平行平面基板 OPSQ-2シリーズ シグマ光機 83939286
OPSQ-20C03-20-2 平行平面基板 OPSQ-2シリーズ シグマ光機 83939286
OPSQ-20C03-20-2 平行平面基板 OPSQ-2シリーズ シグマ光機 83939286
OPSQ-20C03-20-2 平行平面基板 OPSQ-2シリーズ シグマ光機 83939286
OPSQ-20C03-20-2 平行平面基板 OPSQ-2シリーズ シグマ光機 83939286
OPSQ-20C03-20-2 平行平面基板 OPSQ-2シリーズ シグマ光機 83939286

平行平面基板 OPSQ-2シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6935-49
61-6935-49
61-6935-42
61-6935-43
61-6935-44
61-6935-45
61-6935-46
61-6935-47
61-6935-48
61-6935-50
61-6935-51
61-6935-52
61-6935-53
61-6935-54
61-6935-55
61-6935-56
61-6935-57
61-6935-58
61-6935-59
61-6935-60
61-6935-61
61-6935-62
61-6935-63
61-6935-64
61-6935-65
61-6935-66
61-6935-67
61-6935-68
61-6935-69
61-6935-70
61-6935-71
61-6935-72
61-6935-73
61-6935-74
61-6935-75
61-6935-76
61-6935-77
内容量1個注文コード83939286品番OPSQ-20C03-20-2
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

仕様【<平行平面基板>共通仕様】材質:合成石英、有効範囲:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ20mm、厚さ t:3mm、面精度:λ/20、平行度:<00′02″アズワン品番61-6935-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする