曜日別特売
TCA-10C05-80 凹面ミラー基板 外径 Φ10mm TCシリーズ シグマ光機 83942698

TCA-10C05-80 凹面ミラー基板 外径 Φ10mm TCシリーズ シグマ光機 83942698
TCA-10C05-80 凹面ミラー基板 外径 Φ10mm TCシリーズ シグマ光機 83942698
TCA-10C05-80 凹面ミラー基板 外径 Φ10mm TCシリーズ シグマ光機 83942698
TCA-10C05-80 凹面ミラー基板 外径 Φ10mm TCシリーズ シグマ光機 83942698
TCA-10C05-80 凹面ミラー基板 外径 Φ10mm TCシリーズ シグマ光機 83942698
TCA-10C05-80 凹面ミラー基板 外径 Φ10mm TCシリーズ シグマ光機 83942698

凹面ミラー基板 外径 Φ10mm TCシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番61-6940-95
61-6940-95
61-6938-83
61-6938-84
61-6938-85
61-6938-86
61-6938-87
61-6938-88
61-6938-89
61-6938-90
61-6938-91
61-6938-92
61-6938-93
61-6938-94
61-6938-95
61-6938-96
61-6938-97
61-6938-98
61-6938-99
61-6939-01
61-6939-02
61-6939-03
61-6939-04
61-6939-05
61-6939-06
61-6939-07
61-6939-08
61-6939-09
61-6939-10
61-6939-11
61-6939-12
61-6939-13
61-6940-86
61-6940-87
61-6940-88
61-6940-89
61-6940-90
61-6940-91
61-6940-92
61-6940-93
61-6940-94
61-6940-96
61-6940-97
61-6940-98
61-6940-99
61-6941-01
61-6941-02
61-6941-03
61-6941-04
61-6941-05
61-6941-06
61-6941-07
61-6941-08
61-6941-09
61-6941-10
61-6941-11
61-6941-12
61-6941-13
61-6941-14
61-6941-15
61-6941-16
61-6942-89
61-6942-90
61-6942-91
61-6942-92
61-6942-93
61-6942-94
61-6942-95
61-6942-96
61-6942-97
61-6942-98
61-6942-99
61-6943-01
61-6943-02
61-6943-03
61-6943-04
61-6943-05
61-6943-06
61-6943-07
61-6943-08
61-6943-09
61-6943-10
61-6943-11
61-6943-12
61-6943-13
61-6943-14
61-6943-15
61-6943-16
61-6943-17
61-6943-18
61-6943-19
内容量1個注文コード83942698品番TCA-10C05-80
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

仕様【<凹面ミラー基板>共通仕様】材質:BK7、球面面精度:λ/2、曲率半径誤差:±2%、コーティング:保護膜付きミラー MgF 2+Al、有効範囲:外径の85%、スクラッチ-ディグ:40-20、裏面:砂面、【個別仕様】コーティング:Al+MgF2、 外径 ΦD:Φ10mm、 コバ厚 te:5mm、中心厚 tc:4.8mm、曲率半径 r:80mm、焦点距離 f:40mmアズワン品番61-6940-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする