TCBS-15C05-2000 凹面ミラー基板 外径 Φ15mm TCシリーズ シグマ光機 83943450

TCBS-15C05-2000 凹面ミラー基板 外径 Φ15mm TCシリーズ シグマ光機 83943450
TCBS-15C05-2000 凹面ミラー基板 外径 Φ15mm TCシリーズ シグマ光機 83943450
TCBS-15C05-2000 凹面ミラー基板 外径 Φ15mm TCシリーズ シグマ光機 83943450
TCBS-15C05-2000 凹面ミラー基板 外径 Φ15mm TCシリーズ シグマ光機 83943450
TCBS-15C05-2000 凹面ミラー基板 外径 Φ15mm TCシリーズ シグマ光機 83943450
TCBS-15C05-2000 凹面ミラー基板 外径 Φ15mm TCシリーズ シグマ光機 83943450

凹面ミラー基板 外径 Φ15mm TCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6939-38
61-6939-38
61-6939-14
61-6939-15
61-6939-16
61-6939-17
61-6939-18
61-6939-19
61-6939-20
61-6939-21
61-6939-22
61-6939-23
61-6939-24
61-6939-25
61-6939-26
61-6939-27
61-6939-28
61-6939-29
61-6939-30
61-6939-31
61-6939-32
61-6939-33
61-6939-34
61-6939-35
61-6939-36
61-6939-37
61-6939-39
61-6939-40
61-6939-41
61-6939-42
61-6939-43
61-6939-45
61-6941-17
61-6941-18
61-6941-19
61-6941-20
61-6941-21
61-6941-22
61-6941-23
61-6941-24
61-6941-25
61-6941-26
61-6941-27
61-6941-28
61-6941-29
61-6941-30
61-6941-31
61-6941-32
61-6941-33
61-6941-34
61-6941-35
61-6941-36
61-6941-37
61-6941-38
61-6941-39
61-6941-40
61-6941-41
61-6941-42
61-6941-43
61-6941-44
61-6941-45
61-6941-46
61-6941-47
61-6941-48
61-6943-20
61-6943-21
61-6943-22
61-6943-23
61-6943-24
61-6943-25
61-6943-26
61-6943-27
61-6943-28
61-6943-29
61-6943-30
61-6943-31
61-6943-32
61-6943-33
61-6943-34
61-6943-35
61-6943-36
61-6943-37
61-6943-38
61-6943-39
61-6943-40
61-6943-41
61-6943-42
61-6943-43
61-6943-44
61-6943-45
61-6943-46
61-6943-47
61-6943-48
61-6943-49
61-6943-50
61-6943-51
内容量1個注文コード83943450品番TCBS-15C05-2000
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

仕様【<凹面ミラー基板>共通仕様】材質:BK7、球面面精度:λ/2、曲率半径誤差:±2%、コーティング:ノーコート、有効範囲:外径の85%、スクラッチ-ディグ:基板 : 20-10、裏面:砂面、【個別仕様】コーティング:ノーコート、 外径 ΦD:Φ15mm、 コバ厚 te:5mm、中心厚 tc:5mm、曲率半径 r:2000mm、焦点距離 f:1000mmアズワン品番61-6939-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする