TCA-20C05-150 凹面ミラー基板 外径 Φ20mm TCシリーズ シグマ光機 83944579

TCA-20C05-150 凹面ミラー基板 外径 Φ20mm TCシリーズ シグマ光機 83944579
TCA-20C05-150 凹面ミラー基板 外径 Φ20mm TCシリーズ シグマ光機 83944579
TCA-20C05-150 凹面ミラー基板 外径 Φ20mm TCシリーズ シグマ光機 83944579
TCA-20C05-150 凹面ミラー基板 外径 Φ20mm TCシリーズ シグマ光機 83944579
TCA-20C05-150 凹面ミラー基板 外径 Φ20mm TCシリーズ シグマ光機 83944579
TCA-20C05-150 凹面ミラー基板 外径 Φ20mm TCシリーズ シグマ光機 83944579

凹面ミラー基板 外径 Φ20mm TCシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
アズワン品番61-6941-61
61-6941-61
61-6939-46
61-6939-47
61-6939-48
61-6939-49
61-6939-50
61-6939-51
61-6939-52
61-6939-53
61-6939-54
61-6939-55
61-6939-56
61-6939-57
61-6939-58
61-6939-59
61-6939-60
61-6939-61
61-6939-62
61-6939-63
61-6939-64
61-6939-65
61-6939-66
61-6939-67
61-6939-68
61-6939-69
61-6939-70
61-6939-71
61-6939-72
61-6939-73
61-6939-74
61-6939-75
61-6941-49
61-6941-50
61-6941-51
61-6941-52
61-6941-53
61-6941-54
61-6941-55
61-6941-56
61-6941-57
61-6941-58
61-6941-59
61-6941-60
61-6941-62
61-6941-63
61-6941-64
61-6941-65
61-6941-66
61-6941-67
61-6941-68
61-6941-69
61-6941-70
61-6941-71
61-6941-72
61-6941-73
61-6941-74
61-6941-75
61-6941-76
61-6941-77
61-6941-78
61-6943-52
61-6943-53
61-6943-54
61-6943-55
61-6943-56
61-6943-57
61-6943-58
61-6943-59
61-6943-60
61-6943-61
61-6943-62
61-6943-63
61-6943-64
61-6943-65
61-6943-66
61-6943-67
61-6943-68
61-6943-69
61-6943-70
61-6943-71
61-6943-72
61-6943-73
61-6943-74
61-6943-75
61-6943-76
61-6943-77
61-6943-78
61-6943-79
61-6943-80
61-6943-81
内容量1個注文コード83944579品番TCA-20C05-150
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

仕様【<凹面ミラー基板>共通仕様】材質:BK7、球面面精度:λ/2、曲率半径誤差:±2%、コーティング:保護膜付きミラー MgF 2+Al、有効範囲:外径の85%、スクラッチ-ディグ:40-20、裏面:砂面、【個別仕様】コーティング:Al+MgF2、 外径 ΦD:Φ20mm、 コバ厚 te:5mm、中心厚 tc:4.7mm、曲率半径 r:150mm、焦点距離 f:75mmアズワン品番61-6941-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする