曜日別特売
TCA-25.4C05-250 凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ シグマ光機 83946024

TCA-25.4C05-250 凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ シグマ光機 83946024
TCA-25.4C05-250 凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ シグマ光機 83946024
TCA-25.4C05-250 凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ シグマ光機 83946024
TCA-25.4C05-250 凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ シグマ光機 83946024
TCA-25.4C05-250 凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ シグマ光機 83946024
TCA-25.4C05-250 凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ シグマ光機 83946024

凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
アズワン品番61-6942-12
内容量1個注文コード83946024品番TCA-25.4C05-250
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

仕様【<凹面ミラー基板>共通仕様】材質:BK7、球面面精度:λ/2、曲率半径誤差:±2%、コーティング:保護膜付きミラー MgF 2+Al、有効範囲:外径の85%、スクラッチ-ディグ:40-20、裏面:砂面、【個別仕様】コーティング:Al+MgF2、 外径 ΦD:Φ25.4mm、 コバ厚 te:5mm、中心厚 tc:4.7mm、曲率半径 r:250mm、焦点距離 f:125mmアズワン品番61-6942-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする