TCA-50C08-3500 凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ シグマ光機 83948009

TCA-50C08-3500 凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ シグマ光機 83948009
TCA-50C08-3500 凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ シグマ光機 83948009
TCA-50C08-3500 凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ シグマ光機 83948009
TCA-50C08-3500 凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ シグマ光機 83948009
TCA-50C08-3500 凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ シグマ光機 83948009
TCA-50C08-3500 凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ シグマ光機 83948009

凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番61-6942-84
61-6942-84
61-6940-59
61-6940-60
61-6940-61
61-6940-62
61-6940-63
61-6940-64
61-6940-65
61-6940-66
61-6940-67
61-6940-68
61-6940-69
61-6940-70
61-6940-71
61-6940-72
61-6940-73
61-6940-74
61-6940-75
61-6940-76
61-6940-77
61-6940-78
61-6940-79
61-6940-80
61-6940-81
61-6940-82
61-6940-83
61-6940-84
61-6940-85
61-6942-62
61-6942-63
61-6942-64
61-6942-65
61-6942-66
61-6942-67
61-6942-68
61-6942-69
61-6942-70
61-6942-71
61-6942-72
61-6942-73
61-6942-74
61-6942-75
61-6942-76
61-6942-77
61-6942-78
61-6942-79
61-6942-80
61-6942-81
61-6942-82
61-6942-83
61-6942-85
61-6942-86
61-6942-87
61-6942-88
61-6944-66
61-6944-67
61-6944-68
61-6944-69
61-6944-70
61-6944-71
61-6944-72
61-6944-73
61-6944-74
61-6944-75
61-6944-76
61-6944-77
61-6944-78
61-6944-79
61-6944-80
61-6944-81
61-6944-82
61-6944-83
61-6944-84
61-6944-85
61-6944-86
61-6944-87
61-6944-88
61-6944-89
61-6944-90
61-6944-91
61-6944-92
内容量1個注文コード83948009品番TCA-50C08-3500
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

仕様【<凹面ミラー基板>共通仕様】材質:BK7、球面面精度:λ/2、曲率半径誤差:±2%、コーティング:保護膜付きミラー MgF 2+Al、有効範囲:外径の85%、スクラッチ-ディグ:40-20、裏面:砂面、【個別仕様】コーティング:Al+MgF2、 外径 ΦD:Φ50mm、 コバ厚 te:8mm、中心厚 tc:7.9mm、曲率半径 r:3500mm、焦点距離 f:1750mmアズワン品番61-6942-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする