曜日別特売
LCBS-20C05-1000 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ20mm LCBS-20Cシリーズ シグマ光機 83949156

LCBS-20C05-1000 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ20mm LCBS-20Cシリーズ シグマ光機 83949156
LCBS-20C05-1000 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ20mm LCBS-20Cシリーズ シグマ光機 83949156
LCBS-20C05-1000 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ20mm LCBS-20Cシリーズ シグマ光機 83949156
LCBS-20C05-1000 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ20mm LCBS-20Cシリーズ シグマ光機 83949156
LCBS-20C05-1000 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ20mm LCBS-20Cシリーズ シグマ光機 83949156
LCBS-20C05-1000 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ20mm LCBS-20Cシリーズ シグマ光機 83949156

レーザ凹面ミラー基板 外径Φ20mm LCBS-20Cシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6945-77
61-6945-77
61-6945-56
61-6945-57
61-6945-58
61-6945-59
61-6945-60
61-6945-61
61-6945-62
61-6945-63
61-6945-64
61-6945-65
61-6945-66
61-6945-67
61-6945-68
61-6945-69
61-6945-70
61-6945-71
61-6945-72
61-6945-73
61-6945-74
61-6945-75
61-6945-76
61-6945-78
61-6945-79
61-6945-80
61-6945-81
61-6945-82
61-6945-83
61-6945-84
61-6945-85
内容量1個注文コード83949156品番LCBS-20C05-1000
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

仕様【<レーザ凹面ミラー基板>共通仕様】材質:BK7、面精度:表(凹面)λ/4 裏(平面)λ/4、曲率半径誤差:±1%、コーティング:ノーコート、有効範囲:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ20mm、コバ厚 te:5mm、中心厚 tc:5mm、曲率半径 r:1000mm、焦点距離 f:500mmアズワン品番61-6945-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする