TCEA-113C-17/272-SH27 楕円面ミラー TCEAシリーズ シグマ光機 83953478

TCEA-113C-17/272-SH27 楕円面ミラー TCEAシリーズ シグマ光機 83953478
TCEA-113C-17/272-SH27 楕円面ミラー TCEAシリーズ シグマ光機 83953478
TCEA-113C-17/272-SH27 楕円面ミラー TCEAシリーズ シグマ光機 83953478
TCEA-113C-17/272-SH27 楕円面ミラー TCEAシリーズ シグマ光機 83953478
TCEA-113C-17/272-SH27 楕円面ミラー TCEAシリーズ シグマ光機 83953478
TCEA-113C-17/272-SH27 楕円面ミラー TCEAシリーズ シグマ光機 83953478
TCEA-113C-17/272-SH27 楕円面ミラー TCEAシリーズ シグマ光機 83953478
TCEA-113C-17/272-SH27 楕円面ミラー TCEAシリーズ シグマ光機 83953478

楕円面ミラー TCEAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6949-80
内容量1個注文コード83953478品番TCEA-113C-17/272-SH27
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

2点ある楕円の焦点の一方の焦点を通る光線は楕円面で反射され、もう一方の焦点を通ります。この原理を利用して、光源を一方の焦点に置くことで、もう一方の焦点に光を集めることができます。
光ファイバーやライトガイドにランプの光を入光する場合に使用されます。精密な非球面加工により、高い集光性能が得らています。アルミのコーティングに傷がつきにくい保護コート施しているので、長期間安定して使用できます。外径や焦点位置で分類された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせたミラーをご選定いただけます。テンパックス(R)はSCHOTT AG社の登録商標です。第1焦点の光を無限遠に投影する放物面ミラー(TPCA)もご用意しています。※指向性のある光源を使用する場合、光線がミラー面に反射されないため、第2 焦点に集光させることはできません。※輝度分布は第2 焦点位置から離れると、リング状の分布になることがあります。

仕様【<楕円面ミラー>共通仕様】材質:テンパックス(R)、コーティング:Al+SiO 2、【個別仕様】外径 ΦD:113mm、厚さ H:54mm※、穴径 ΦC:Φ27mm、Ma:36mm、Mb:216mm、第1焦点距離 A:17、第2焦点距離 B:272※設計値で実際の製品には、個体差があります。(保証値ではありません)アズワン品番61-6949-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする