オーブントースター STAN. ブラック EQ-FA22-BA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83953767 品番EQFA22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
付属品レシピブック 消費電力(W)1000 本体質量(kg)4.3 対応【トースター】2枚 電源コード(m)1.2 ヒーター石英管2本ヒーター(上遠赤外線1本・下1本) 寸法(cm)26.5×33.5×30【庫内】10.5×27×23 タイマーデジタル表示:0.5〜9.5分(30秒刻み)/10〜30分(1分刻み) 火力調節80℃〜250℃ 内寸(cm)25.5×20.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする