曜日別特売
SHPF-25C-440 ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ シグマ光機 83961914

SHPF-25C-440 ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ シグマ光機 83961914
SHPF-25C-440 ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ シグマ光機 83961914
SHPF-25C-440 ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ シグマ光機 83961914
SHPF-25C-440 ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ シグマ光機 83961914
SHPF-25C-440 ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ シグマ光機 83961914
SHPF-25C-440 ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ シグマ光機 83961914
SHPF-25C-440 ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ シグマ光機 83961914
SHPF-25C-440 ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ シグマ光機 83961914

ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番61-6956-67
内容量1個注文コード83961914品番SHPF-25C-440
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

鋭い立ち上がりで、短波長側の光を透過させ、長波長側の光をカットさせることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
カット帯域では、OD5と優れた光遮断特性をもち、透過帯では平均90%を越える透過率をもつフィルターです。誘電体多層膜コートのため、膜による光の吸収はほとんどありません。※入射角度0°以外で使用した場合、透過率波長特性が変わる可能性があります。※一般的に、入射角度が大きい程、波長特性は短波長側へシフトします。

仕様【<ショートパスフィルター>共通仕様】コーティング:誘電体多層膜、入射角度:0°、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】透過帯域波長:380~427nm、透過帯域透過率:>平均93%、透過限界波長:430nm、カット帯域波長:440~1010nm、カット帯域光学濃度(平均):6、厚さ t:3.5mmアズワン品番61-6956-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする