鋭い立ち上がりで、短波長側の光を透過させ、長波長側の光をカットさせることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。カット帯域では、OD5と優れた光遮断特性をもち、透過帯では平均90%を越える透過率をもつフィルターです。誘電体多層膜コートのため、膜による光の吸収はほとんどありません。※入射角度0°以外で使用した場合、透過率波長特性が変わる可能性があります。※一般的に、入射角度が大きい程、波長特性は短波長側へシフトします。