曜日別特売
MSP-6020A 高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機 83965588

MSP-6020A 高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機 83965588
MSP-6020A 高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機 83965588
MSP-6020A 高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機 83965588
MSP-6020A 高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機 83965588

高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6963-13
内容量1個注文コード83965588品番MSP-6020A
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
1mmのスペーサーをランナップがあるため、任意の高さに設定することが可能です。

仕様【<高さ調整スペーサー(□60mm)>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】厚さ t:20mm、質量:0.19kgアズワン品番61-6963-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする