曜日別特売
MSP-6025A 高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機 83965615

MSP-6025A 高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機 83965615
MSP-6025A 高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機 83965615
MSP-6025A 高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機 83965615
MSP-6025A 高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機 83965615

高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6963-16
内容量1個注文コード83965615品番MSP-6025A
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
1mmのスペーサーをランナップがあるため、任意の高さに設定することが可能です。

仕様【<高さ調整スペーサー(□60mm)>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】厚さ t:25mm、質量:0.24kgアズワン品番61-6963-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする