曜日別特売
PST-50.8 ポストスタンド PSTシリーズ シグマ光機 83965895

PST-50.8 ポストスタンド PSTシリーズ シグマ光機 83965895
PST-50.8 ポストスタンド PSTシリーズ シグマ光機 83965895
PST-50.8 ポストスタンド PSTシリーズ シグマ光機 83965895
PST-50.8 ポストスタンド PSTシリーズ シグマ光機 83965895

ポストスタンド PSTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番61-6963-35
61-6963-35
61-6963-25
61-6963-26
61-6963-27
61-6963-28
61-6963-29
61-6963-30
61-6963-31
61-6963-32
61-6963-33
61-6963-34
61-6963-36
61-6963-37
61-6963-38
61-6963-39
61-6963-40
61-6963-41
61-6963-42
61-6963-43
61-6963-44
61-6963-45
61-6963-46
61-6963-47
61-6963-48
61-6963-49
61-6963-50
61-6963-51
61-6963-52
61-6963-53
61-6963-54
内容量1個注文コード83965895品番PST-50.8
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。

仕様【<ポストスタンド>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】A:50.8mm、B:M4、質量:0.21kgアズワン品番61-6963-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする