シグマ光機
ポストスタンド PSTシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
アズワン品番
61-6963-39
61-6963-39
61-6963-39
61-6963-25
61-6963-26
61-6963-27
61-6963-28
61-6963-29
61-6963-30
61-6963-31
61-6963-32
61-6963-33
61-6963-34
61-6963-35
61-6963-36
61-6963-37
61-6963-38
61-6963-40
61-6963-41
61-6963-42
61-6963-43
61-6963-44
61-6963-45
61-6963-46
61-6963-47
61-6963-48
61-6963-49
61-6963-50
61-6963-51
61-6963-52
61-6963-53
61-6963-54
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83965938
品番
PST-76.2
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
仕様
【<ポストスタンド>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】A:76.2mm、B:M4、質量:0.31kg
アズワン品番
61-6963-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。