曜日別特売
BRS-12-M6-PSA 高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ シグマ光機 83966455

BRS-12-M6-PSA 高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ シグマ光機 83966455
BRS-12-M6-PSA 高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ シグマ光機 83966455
BRS-12-M6-PSA 高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ シグマ光機 83966455
BRS-12-M6-PSA 高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ シグマ光機 83966455

高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6964-06
61-6964-06
61-6963-79
61-6963-80
61-6963-81
61-6963-82
61-6963-83
61-6963-84
61-6963-85
61-6963-86
61-6963-87
61-6963-88
61-6963-89
61-6963-90
61-6963-91
61-6963-92
61-6963-93
61-6963-94
61-6963-95
61-6963-96
61-6963-97
61-6963-98
61-6963-99
61-6964-01
61-6964-02
61-6964-03
61-6964-04
61-6964-05
61-6964-07
61-6964-08
61-6964-09
内容量1個注文コード83966455品番BRS-12-M6-PSA
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
プランジャー組込により、落下防止機能も追加され、片手操作でスムーズに調整することができます。ロッドスタンド根元にあるねじ込みの調整で角度を90°変更することが可能です。オプションパーツを交換・追加することで様々な箇所で固定することができます。クランプネジ(RS-CB)は、単体でもご用意しています。

仕様【<高安定性ロッドスタンド>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】適合ロッドスタンド:BRS-12、A:M6 P1、質量:0.03kgアズワン品番61-6964-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする