ステンレス製の支柱(ロッド)です。片端にM4もしくはM6のオネジが付いている(RO)タイプと、インチネジのオネジ1/4-20UNCが付いている(ROU)タイプ、M4のオネジが付いている(ROC)3タイプがあります。側面の貫通穴はホルダー等に固定する際、レンチなどを穴に通し容易に締め込みが行えます。ROUタイプは、カメラ等に接続して使用できます。高安定性ロッドスタンド:BRS、ロッドスタンド:RS。