曜日別特売
CCHN-12-12 クロスクランプ CCHNシリーズ シグマ光機 83967767

CCHN-12-12 クロスクランプ CCHNシリーズ シグマ光機 83967767
CCHN-12-12 クロスクランプ CCHNシリーズ シグマ光機 83967767
CCHN-12-12 クロスクランプ CCHNシリーズ シグマ光機 83967767
CCHN-12-12 クロスクランプ CCHNシリーズ シグマ光機 83967767

クロスクランプ CCHNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
アズワン品番61-6965-39
内容量1個注文コード83967767品番CCHN-12-12
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。
固定は、割り締め方式を採用しているため強力に固定することができます。

仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする