MHG-100BPROU キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズ シグマ光機 83986430

MHG-100BPROU キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズ シグマ光機 83986430
MHG-100BPROU キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズ シグマ光機 83986430
MHG-100BPROU キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズ シグマ光機 83986430
MHG-100BPROU キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズ シグマ光機 83986430

キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6989-09
内容量1個注文コード83986430品番MHG-100BPROU
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キネマティックミラーホルダー(MHG)のミラー反射面の中心とホルダーの取付位置のオフセットを修正するためのプレートです。
ロッドシフトプレートを使用すると光軸高さは10mm高くなります。(MHG-12、7BPROのみ12.3mm)。ロッドシフトプレートはM6ネジのロッド以外にM4ネジでステージやベースプレートに固定することができます。ホルダーに厚さ5mmのミラーを使用したときに取付中心とミラー反射面の中心が一致します。厚さ5mm以外のミラーを使用した場合はオフセット量が残ります。

仕様【<ロッドシフトプレート>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-MP100、質量:0.075kgアズワン品番61-6989-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする