曜日別特売
MHG-12.7BP キネマティックミラーホルダー用べースプレート MHGシリーズ シグマ光機 83986439

MHG-12.7BP キネマティックミラーホルダー用べースプレート MHGシリーズ シグマ光機 83986439
MHG-12.7BP キネマティックミラーホルダー用べースプレート MHGシリーズ シグマ光機 83986439
MHG-12.7BP キネマティックミラーホルダー用べースプレート MHGシリーズ シグマ光機 83986439
MHG-12.7BP キネマティックミラーホルダー用べースプレート MHGシリーズ シグマ光機 83986439

キネマティックミラーホルダー用べースプレート MHGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6989-10
内容量1個注文コード83986439品番MHG-12.7BP
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

防振台やブレッドボードなどのM6タップ穴に直接取り付けることで、低光軸の配置を可能にします。
ベースプレートを使用すると光軸高さは10mm高くなります。ベースプレートはロッドやM6タップ穴のステージやベースプレートに固定することができます。ホルダーに厚さ5mmのミラーを使用したときに取付中心とミラー反射面の中心が一致します。

仕様【<ベースプレート>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-MP12.7、質量:0.03kgアズワン品番61-6989-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする