曜日別特売
PLH-40-N プリズムホルダー シグマ光機 83990718

PLH-40-N プリズムホルダー シグマ光機 83990718
PLH-40-N プリズムホルダー シグマ光機 83990718
PLH-40-N プリズムホルダー シグマ光機 83990718
PLH-40-N プリズムホルダー シグマ光機 83990718

プリズムホルダー

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
アズワン品番61-6993-78
内容量1個注文コード83990718品番PLH-40-N
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。
プリズム押えの支柱が対角になるようにキューブプリズムを設置することで、プリズムの4面全てを使うことができます。KKDタイプは2方向の傾斜と回転の調整機構が備わっており、反射ビームの微調整が可能です。指定範囲の素子サイズであれば、任意のサイズでも固定できます。プリズム押え機構のノブと押えが独立しているので、ノブを回してもプリズムが一緒に回転することはありません。プリズム押えと支柱を取外したθαβ軸小型薄型ステージ(KKD-C)もご用意しています。※KKD-25PHとPLH-25はプリズムを押えるときに圧力がかからず、素子が脱落する危険性があります。※プリズムが固定されていることを確認してからご使用ください。※KKDタイプは調整後にプリズム押えを持ち上げると、プリズム台が動いて傾斜・回転の調整がズレてしまうことがあります。※調整後はプリズム押えは触らずにご使用ください。

仕様【<プリズムホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:□5~□26mm、調整範囲(回転):-、調整範囲(傾斜):-、分解能(回転):-、分解能(傾斜):-、質量:0.14kgアズワン品番61-6993-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする