曜日別特売
TAT-30OA 十字動・ピンホールホルダー シグマ光機 83991637

TAT-30OA 十字動・ピンホールホルダー シグマ光機 83991637
TAT-30OA 十字動・ピンホールホルダー シグマ光機 83991637
TAT-30OA 十字動・ピンホールホルダー シグマ光機 83991637
TAT-30OA 十字動・ピンホールホルダー シグマ光機 83991637

十字動・ピンホールホルダー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6995-04
内容量1個注文コード83991637品番TAT-30OA
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Φ29mmの透過穴が使える大型の十字動ホルダーです。
マイクロメータヘッドを使用しているので、操作がし易くなっています。スムーズ調整が可能なガイドを使った十字動ホルダー(TAT-16 )もご用意しています。

仕様【<十字動ホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】タイプ:アダプタ、調整範囲:-、分解能:-、目盛最小読取:-、適応素子:対物レンズ、取り付け:M20.32、質量:0.01kgアズワン品番61-6995-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする