曜日別特売
SHA-40-EE サンプルホルダー SHAシリーズ シグマ光機 83992486

SHA-40-EE サンプルホルダー SHAシリーズ シグマ光機 83992486
SHA-40-EE サンプルホルダー SHAシリーズ シグマ光機 83992486
SHA-40-EE サンプルホルダー SHAシリーズ シグマ光機 83992486
SHA-40-EE サンプルホルダー SHAシリーズ シグマ光機 83992486

サンプルホルダー SHAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6995-90
内容量1個注文コード83992486品番SHA-40-EE
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

形状が不定形な試料やプリズム、キューブビームスプリッターなどを固定するホルダーです。
簡易的な傾斜調整機構が備わっているので、試料の光軸合わせに便利です。試料の保持にはクレンメル(板バネ)を採用しているので、試料に負荷をかけずに固定することができます。クレンメルの高さは仕様の範囲内で可変できるので、任意の高さの試料を保持することができます。テーブル面の取り付け穴を使って、試料をネジで固定することも可能です。(SHA-40、SH-60)回転微調整が備わったプリズムホルダー(KKD)もご用意しています。※調整後にクレンメルの支柱を持ち上げると、プリズム台が動いて傾斜の調整がズレてしまうことがあります。※調整後は支柱は触らずにご使用ください。※クレンメル(板バネ)は与圧が弱いので、衝撃や振動がある環境では試料が外れることがあります。

仕様【<サンプルホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】テーブル面サイズ:□40mm、適応試料高さ:0~35mm、調整範囲傾斜:±2°、質量:0.07kgアズワン品番61-6995-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする