曜日別特売
KMH-30-EE 角型素子ホルダー KMHシリーズ シグマ光機 83992608

KMH-30-EE 角型素子ホルダー KMHシリーズ シグマ光機 83992608
KMH-30-EE 角型素子ホルダー KMHシリーズ シグマ光機 83992608
KMH-30-EE 角型素子ホルダー KMHシリーズ シグマ光機 83992608
KMH-30-EE 角型素子ホルダー KMHシリーズ シグマ光機 83992608

角型素子ホルダー KMHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6996-04
内容量1個注文コード83992608品番KMH-30-EE
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

遮光板(BBP)やテストターゲット、角型のフィルターなどの角型の板を固定するためのホルダーです。
コルクが貼り付けてある支持板と先端が樹脂になった2本のネジで挟み込むため、ガラス素子に傷が付きません。角型のレンズの保持にはスライド式シリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※ガラス素子に対し、ネジを強く締め付けるとガラスが割れる可能性があります。

仕様【<角型素子ホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:□10~□45mm、適応素子厚さ:3~5mm、質量:0.08kgアズワン品番61-6996-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする