商品レビューを投稿する内容量1個仕様【<小型固定式レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦC:Φ25.4mm、有効径 ΦD:Φ22.4mm、光軸高さ:25mm、適応素子厚さ:1~4mm、A:24mm、B:12mm、質量:0.065kg注文コード83994008品番TLH-25.4-DRi
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)
レンズが固定できる、最もスリムなレンズホルダーです。
ホルダーの幅は、レンズの外径より細く設計されています。レンズを使った光学系を並列に近接させることができます。レンズの平面側をホルダーに突き当ててご使用ください。固定方法が簡単なので、レンズの交換が容易に行えます。コバ厚が1mmの平凸レンズでも固定できます。※レンズ押さえネジを強く締めるとホルダーが曲がってしまいます。※レンズが動かない程度に軽く固定してご使用ください。※振動がある環境やレンズをつけたまま輸送した場合、レンズが外れる可能性があります。※焦点距離が短い両凸レンズは固定することができません。