ハネウェル
ハネウェルの クリーンルーム用手袋
ハネウェルの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
ネオプレングローブボックス手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
84009338
品番
8N1532A/9Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
平手(左右兼用)
材質
ネオプレン(CR)
厚さ(mm)
0.4
全長(mm)
800
色
黒
入数(双)
1
サイズ(mm)
【ハンド】247