ハイブリッド式加湿器 RXCタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-RXC500C(W)/(T)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84011727 品番 HD-RXC500C(T)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ショコラブラウン 電源(V)単相100(50/60Hz) タンク容量(L)5 コード長さ(m)電源:1.8 消費電力(W)(50/60Hz)最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1163/163、2161/161、312/12、4163/163、5170/170) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×175 運転音(dB)最大-最小:(1最大/30、最小/13)2(最大/23、最小13)3(最大/30、最小/13)4(最大/30、最小/18)5(最大/35、最小/35) 適合床面積木造和室8.5畳(14m2)まで/プレハブ洋室14畳(23m2)まで 連続加湿時間(時間)標準モード時:0、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0、のど・肌加湿:0、ターボ: - 主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン 加湿量(mL/h)標準モード時:0、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:70、のど・肌加湿:0、ターボ:70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする