エアーモニターフレッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84032106 品番082430J
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

揮発性有機化合物(VOC)の測定と警告
塗装や印刷時のインクや、燃料・化学品・接着剤から発生するVOCによる健康被害の対策に。

仕様●測定項目:VOC濃度ppb、eCO2(二酸化炭素相当物)濃度ppm、温度℃、湿度%●機能:時計、ナイトモード●温度測定範囲:-9.9〜50℃●温度測定精度:±1℃●湿度測定範囲:1〜99%●湿度測定精度:30〜70%時/±3%、0〜30、70〜100%時/±5%●測定範囲:VOC測定範囲/0〜9999ppb、eCO2測定範囲/400〜9999ppm●警告とインジケーター●▼VOC 0〜399ppb:カラーバー緑●▼400〜1500ppb:カラーバー赤+換気アイコン●▼>1500ppb:カラーバー赤+ビープ音+換気アイコン●▼eCO2 0〜999ppm:カラーバー緑●▼1000〜1400ppm:カラーバー赤+換気アイコン●▼>1400ppm:カラーバー赤+ビープ音+換気アイコン●湿度:30〜65%/カラーバー緑、<30%もしくは>65%/ビープ音とカラーバー赤●電源:DC5V 1Aアダプター(PSEマーク取得済)●動作環境●▼温度:0〜40℃●▼湿度:<80%rH●▼結露なきこと●▼高度:<2000m●保管環境●▼温度:-10〜60℃●▼湿度:<80%rH●▼結露なきこと アズワン品番67-4602-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする