Neousys Technology
Neousys Technologyの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Neousys Technologyの デスクトップPC
超小型DINレールファンレス組込コンピュータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84053334
品番
POC-310
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
Intel E3950 クアッドコアプロセッサを搭載。
DIN レール取付設計。
広い動作温度範囲。
仕様
●CPU:Apollo Lake Atom(TM) x7-E3950 クアッドコアプロセッサ●メモリ:DDR3 8GB●ストレージ:mSATA Half Size 256GB (TLC)●OS:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 日本語版●寸法:56×108×153mm●重さ:0.96kg
アズワン品番
68-4032-84