曜日別特売
23L0021100 ペニング真空センサー PENNINGVAC PTR90RN ライボルト 84062809

23L0021100 ペニング真空センサー PENNINGVAC PTR90RN ライボルト 84062809
23L0021100 ペニング真空センサー PENNINGVAC PTR90RN ライボルト 84062809
23L0021100 ペニング真空センサー PENNINGVAC PTR90RN ライボルト 84062809

ペニング真空センサー PENNINGVAC PTR90RN

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
注文コード
84062809
品番
23L0021100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥263,000販売価格(税込)¥289,080
販売価格(税別)
¥262,800

次世代アプリケーションに適したデザイン
1台で大気から高真空までを計測できるピラニとペニングのコンビネーションゲージ
現場で真空度を確認できるLEDリング
コンパクトなサイズ
メンテナンスには工具が不要、簡単に計測管やエレクトロニクスの交換が可能

仕様
●測定範囲:大気~1×10-7Pa●本体サイズ:45×45×92 (mm)●本体重量:380g●電気接続:RJ45●フランジ:DN25KF
アズワン品番
67-7099-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする