グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 - 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 - 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 - 高島計器

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続口径
G3/8
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
外径(mm)
100
内容量
1個
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049101371331901481-4888GR D G3/8 100×-0.1MPa F2-0.0020.0~-0.1
¥14,400
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
049103721331060481-4845GR D G3/8 100×0.6MPa F20.010.0~0.6
¥14,400
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
049109861331160481-4902GR D G3/8 100×6MPa F20.10.0~6
¥13,600
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
返品不可
049114921331016481-4834GR D G3/8 100×0.16MPa F20.0050.0~0.16
¥14,400
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
049115371331025481-4863GR D G3/8 100×0.25MPa F20.0050.0~0.25
¥14,400
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
049120181331010481-4833GR D G3/8 100×0.1MPa F20.0020.0~0.1
¥14,400
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする