グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4 - 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4 - 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4 - 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4 - 高島計器

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠素材SUS
形状
D型
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、流体
外径(mm)
60
内容量
1個
全9種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049080981315125481-4867GR D G1/4 60×2.5MPa F20.050.0~2.5
¥6,700
¥5,298
¥5,828(税込)
当日出荷
返品不可
049083081315901481-4906GR D G1/4 60×-0.1MPa F2-0.0020.0~-0.1
¥7,800
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
049088681315060481-4858GR D G1/4 60×0.6MPa F20.010.0~0.6
¥7,800
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
049091911315110481-4862GR D G1/4 60×1MPa F20.020.0~1
¥6,700
¥5,298
¥5,828(税込)
当日出荷
返品不可
049096721315116481-4850GR D G1/4 60×1.6MPa F20.050.0~1.6
¥6,700
¥5,298
¥5,828(税込)
当日出荷
返品不可
049115801315025481-4846GR D G1/4 60×0.25MPa F20.0050.0~0.25
¥7,800
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
049115981315040481-4885GR D G1/4 60×0.4MPa F20.010.0~0.4
¥7,800
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
049117561315140481-4828GR D G1/4 60×4MPa F20.10.0~4
¥6,700
¥5,298
¥5,828(税込)
当日出荷
返品不可
049122191315016481-4853GR D G1/4 60×0.16MPa F20.0050.0~0.16
¥7,800
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする