グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8

グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8 - 高島計器

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
468-6270
材質
外枠材質SUS
形状
B型
接続口径
R3/8
接続部のサイズ
R3/8
精度
±2.5%F.S.
呼称
GR B R3/8 75×0.1MPa
測定流体
気体、液体
外径(mm)
75
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049108191324010
¥9,700
¥7,698
¥8,468(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする