曜日別特売

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 - 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 - 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 - 高島計器

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠素材SUS
形状
D型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、流体
外径(mm)
60
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049082381316160481-4879GR D R1/4 60×6MPa F20.10.0~6
¥6,900
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
返品不可
049082991316125481-4903GR D R1/4 60×2.5MPa F20.050.0~2.5
¥6,900
¥5,498
¥6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月11日
049086401316025481-4890GR D R1/4 60×0.25MPa F20.0050.0~0.25
¥8,000
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
返品不可
049114581316140481-4838GR D R1/4 60×4MPa F20.10.0~4
¥6,900
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
返品不可
049115011316060481-4825GR D R1/4 60×0.6MPa F20.010.0~0.6
¥8,000
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする