A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 照度計
照度計 L196mm×W54mm×H34mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064114
品番
CENTER-337
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
センサー一体型の使いやすい設計
ワンタッチO調整機能付
オートパワーオフ機能付
仕様
●測定方式:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0.00〜40000Lux●表示分解能:0.01Lux●本体精度:±3%rdg+5dgt●サンプリングディスプレイ:2回/秒 5桁LCD●機能:データホールド、Max/Min値表示、オートパワーオフ(30分)●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:本体L196mm×W54mm×H34mm/約180g●使用環境:0℃〜40℃●標準付属品:ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書(保証書)
アズワン品番
67-4753-16