溶存酸素計 133L×70W×26Dmm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84065514 品番DO-5509
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

溶存酸素測定のスタンダード機種
スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に
0〜40℃までをカバーする自動温度補正機能

仕様●手動校正機能●測定方式:ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)●測定範囲:0〜20.0mg/L●表示分解能:0.1mg/L●サンプリングタイム:約0.4秒●本体精度:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)●温度補償等:自動温度補償 0〜40℃●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ、オーバーロード表示"---"●機能:ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA●使用環境:0〜50℃、80%RH以下(プローブは0〜60℃)●サイズ/質量●▼本体:133L×70W×26Dmm約150g(電池含む)●▼電極部:Φ28mm×190mm長、ケーブル長4m●交換用部品:・ダイヤフラムセット(2ケ入リ)OXHD-04・電解液(30ml)OXEL-03・溶存酸素プローブ OXPB-09 アズワン品番67-4752-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする