ワイヤレス充電器 マグネット式 1ケース 20個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) 注文コード84067237 品番L-MWLC
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

置くだけ簡単マグネット式ワイヤレス充電器
15Wのハイパワーで急速充電可能。
吸着したら充電開始で手間いらず。

仕様●対応機器:(スマホ)iPhone12以降※充電には接続する機器が仕様に対応している必要があります。●本体素材:PC + アルミニウム合金●本体サイズ:直径約56mm、厚さ約5.3mm●本体重量:約50g●入力:9V/2A●出力:15W●パッケージタイプ:カラーボックス アズワン品番68-2016-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする