Lacor
Lacorの 店舗運営用品
Lacorの 置き物/インテリア小物/収納
チョコレート溶解器 乾式 1L Chocolate bain marie
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84073038
品番
138670
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
乾式なので水蒸気やお湯が混ざる心配がありません
コンパクトな大きさで場所を取らず操作も簡単
清掃も楽で衛生的
仕様
●全長:290×幅220×高さ120mm●重量:875g●電圧:220〜240V●※付属の変換器を使用して、100Vでご利用いただけます●消費電力:50W●周波数:50-60Hz●容量:1L
アズワン品番
67-9262-08
注意
●※付属の変換器を使用して、100Vでご利用いただけます