デジタル照度計++ KG-75

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84082680 品番0938-01-0016020
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

バックライト付きLCDで暗い所でも測定値が見やすい。
最大99990Luxまで測定可能。
すべりにくいラバーグリップ。
最大値・最小値測定機能付き。
表示値を固定するディスプレイホールド機能付き。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(解除可能)。

仕様●表示:文字高11mm●センサー:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0〜99990Lux●サンプリング:2.5回/秒●レンジ切換:オートレンジ●電源:9V 6F22電池 1個●別売付属品:1026キャリングケース●サイズ:192(H)×67(W)×44(D)mm●重量:198g●付属品:9V 6F22電池 1個(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169804 アズワン品番67-4843-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする