井口機工製作所
井口機工製作所の 製菓・製パン用品
井口機工製作所の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
井口機工製作所の 回転台
イグチベアー IRL-600-T 回転台 レイジースーザン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84095587
品番
IRL-300-T600
参考基準価格(税別)
¥90,750
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
軽荷重から重荷重まで使用可能な手動式回転台です。
従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造です。
取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。
仕様
●均等荷重(kg):400●外径(mm):600●高さ(mm):34.15●材質/仕上:テーブル:SUS304●原産国:日本●コード番号:369-7001
アズワン品番
67-5597-02