井上金庫販売
井上金庫販売の 業務用・飲食店向け家具
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の ラタン椅子/アジアンチェア
ユーティリティサイドテーブル 本体ホワイト 天板ナチュラル W1200D450H700
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84104775
品番
BLG-W124S NA
参考基準価格(税別)
¥22,480
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ワークテーブルとしてもミーティングテーブルとしても自由な発想で自分だけのコクピットが完成します。
会議・打合せ・作業用。
仕様
●間口(mm):1200●奥行(mm):400●高さ(mm):700●色:ホワイト●天板色:ナチュラル●タイプ:4脚テーブル●色 天板:ナチュラル 本体:ホワイト●幅(mm):1200●奥行(mm):400●高さ(mm):700●組立式●材質/仕上:天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装●耐荷重40Kg以上では使用しないでください。●原産国:中国●コード番号:370-1647
アズワン品番
67-5565-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません