内容量1台
仕様●間口(mm):1400●奥行(mm):700●高さ(mm):700●色:ホワイト●天板色:ナチュラル●タイプ:4脚テーブル●色 天板:ナチュラル 本体:ホワイト●幅(mm):1400●奥行(mm):700●高さ(mm):700●組立式●材質/仕上:天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装●耐荷重40Kg以上では使用しないでください。●原産国:中国●コード番号:370-1640
注文コード84114085
品番BLG-W147 NA