EPSON
EPSONの 店舗運営用品
EPSONの 値付け/タグ用品
EPSONの 感熱・製品ラベルプリンター
カラリオプリンター用 手づくりフォトブック追加用紙<マット>/A5サイズ/10枚入り
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
84118179
品番
KA510PBRM
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
スマホやパソコンから簡単に作れる、エプソン純正フォトブックの追加用紙10枚入り。
仕様
●タイプ:マット紙●サイズ(規格):A5●厚さ:0.23mm●秤量:179g/m2●白色度:97%●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録 9月末公開予定●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-88
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。