精密ラボジャッキ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84118994 品番 RJ-103
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥83,600 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

ピッチ1mmネジによる微調整が可能です。
ハンドルを回転させる事により、ステージ面を垂直方向に移動させる事が可能です。
パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量は変化します。
実験、研究に。

仕様●色:黒●均等荷重(kg):30●間口(mm):160●奥行(mm):220●高さ(mm):100●天板サイズ(mm):160×220●移動量(mm):70●ピッチ(mm):1●フラットテーブルのZ軸ステージ、パンタグラフ構造●微調整が可能●移動量(mm):70●原産国:日本●コード番号:390-7012 アズワン品番67-5640-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする