スリムタワー用防塵フィルタB 5枚

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1式注文コード84122126品番N8147-23
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1Wayスリムタワー用防塵ベゼルに装着することで防塵に対応
対象モデル:GT110f-S
注意
実装時に本体に搭載可能な内蔵ドライブの容量、種類が制限されます。
BTO組み込み出荷は不可となります。

仕様●対象モデル:GT110f-S●注意●▼実装時に本体に搭載可能な内蔵ドライブの容量、種類が制限されます。●▼BTO組み込み出荷は不可となります。●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4199-79
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする