松浪硝子
松浪硝子の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子の スライドグラス
スライドグラス 血液型 5枚入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
84298824
品番
S3235
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
血液型や凝集反応を多数同時に判定できます。UVインクで印刷して区分しております。
仕様
●サイズ(mm):150×75●厚み(mm):2.7〜3.3●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品
アズワン品番
67-8064-67