曜日別特売
312500 アメランプ 2灯式 トランク収納タイプ パンジャパン・トレーディング 84299436

312500 アメランプ 2灯式 トランク収納タイプ パンジャパン・トレーディング 84299436
312500 アメランプ 2灯式 トランク収納タイプ パンジャパン・トレーディング 84299436
312500 アメランプ 2灯式 トランク収納タイプ パンジャパン・トレーディング 84299436
312500 アメランプ 2灯式 トランク収納タイプ パンジャパン・トレーディング 84299436
312500 アメランプ 2灯式 トランク収納タイプ パンジャパン・トレーディング 84299436
312500 アメランプ 2灯式 トランク収納タイプ パンジャパン・トレーディング 84299436

アメランプ 2灯式 トランク収納タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード84299436品番312500
参考基準価格(税別)¥278,500販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

持ち運びに便利なトランク収納タイプ
アメ細工コンテストにも使われるプロ仕様
オリジナリティあふれるケーキ、お菓子作りに!!
セット内容:専用トランク×1個、ランプ100V(500W ×2個)、コントロールBOX×1個、アクリル製風防×1個、シリコンマット(Pavoni製)×1枚
ランプは長時間使用しないでください
ハロゲン球は使用時に高温になりますので、火傷や火事にはご注意ください

仕様●作業台サイズ:585×385mm●熱量:500W×2灯、単相100V●作業時サイズ:625×425×高さ650mmアズワン品番68-1423-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする