曜日別特売
7015 卓上クッキー成型器本体 口金含まず パンジャパン・トレーディング 84299454

7015 卓上クッキー成型器本体 口金含まず パンジャパン・トレーディング 84299454
7015 卓上クッキー成型器本体 口金含まず パンジャパン・トレーディング 84299454
7015 卓上クッキー成型器本体 口金含まず パンジャパン・トレーディング 84299454
7015 卓上クッキー成型器本体 口金含まず パンジャパン・トレーディング 84299454
7015 卓上クッキー成型器本体 口金含まず パンジャパン・トレーディング 84299454

卓上クッキー成型器本体 口金含まず

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台注文コード84299454品番7015
参考基準価格(税別)¥278,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

手動のクッキー成型器です
ハンドルを回すことにより生地が綺麗に押し出されます。絞り出された生地は車輪の付いたスライドテーブルに乗って伸びていきます
適度に圧縮されるので生地の中に気泡が入りにくく、後工程に影響が出にくいです
時間短縮、作業の効率化に最適で省スペース化にも繋がります
専用スライドテーブル付属

仕様●使用時最大使用サイズ:1,200×300mm(ハンドル含む)●材質 本体:アルミ鋳物、筒:スチールにテフロン加工アズワン品番68-1423-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする